Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104448821
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734488216
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
SPEED Spanplattenschraube HRK 4.0x 16 Vollgewinde Pozidriv 2 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d1:
4 mm
Antrieb:
PZ 2
L:
16 mm
k max.:
2,9 mm
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Form:
VG
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
SPEED
d2 max.:
8 mm
Zulassung:
nein
Größe:
4.0x 16 | 1000 Stk
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, spanplattenschrauben, 4x16, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.