Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448702
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734487028
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf tx 25 ...
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
L:
50 mm
d1:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
k max.:
2,9 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
TX 20
Form:
VG
d2 max.:
9,7 mm
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Marke:
SPEED
Größe:
5.0x 50 | 500 Stk
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 5x50, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, vollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0558*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,43*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.