| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104448698 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002734486984 |
| |
|
| | |
| SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 30 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtetUniversell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar. Produktvorteile:- spezielle EFP Beschichtung
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Antrieb: | TX 20 | Form: | VG | L: | 30 mm | Kopfform: | Senkkopf | Marke: | SPEED | Oberfläche: | EFP beschichtet blau | k max.: | 2,9 mm | d2 max.: | 9,7 mm | d1: | 5 mm | Größe: | 5.0x 30 | 500 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, 5x30, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, vollgewinde |
| | |
| |