Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448690
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734486908
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf 4,5x7...
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 70 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
d1:
4,5 mm
L:
70 mm
Kopfform:
Senkkopf
k max.:
2,7 mm
Marke:
SPEED
Antrieb:
TX 20
Form:
VG
Material:
Stahl
d2 max.:
8,8 mm
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Größe:
4.5x 70 | 200 Stk
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 4.5x70, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, vollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,41*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.