| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104447588 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002730001372 |
| |
|
| | |
| Speed Vollgewinde Holzbauschraube Senkkopf 8.0x260 Torx 40 EFP-beschichtetDie selbstbohrenden Schrauben mit Schabenut sowie mit Vollgewinde dienen als Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen, eine Gleitbeschichtung ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert zudem das Einschraubdrehmoment. Produktvorteile:- selbstbohrend
- Spitze mit Schabenut - für ein leichtes, spaltfreies Einschrauben.
- Fräsrippen für bündiges Versenken
- gleitbeschichtet
- Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten
- erweitertes Anwendungsspektrum durch Schraubenlängen bis 600 mm
- Aufnahme hoher Zug- und Druckkräfte durch das Vollgewinde
- Ableitung starker Druckkräfte
- geringe Randabstände
- Einschraubwinkel 30°– 90° möglich
- Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0471
Anwendungsgebiete: - Ausführung stumpfer Querverbindungen
- Aufdopplung von Holzträgern
- Verstärkung von Querschnittschwächungen
- seitliche Trägerverstärkung
- Ausführung von Sparren-Pfettenverbindungen
- Befestigung von Aufschieblingen
- nachgiebig verbundene Biegeträger
- Verstärkung von Ausklinkungen
- Querdruckverstärkungen
- Querzugverstärkungen
Weitere Informationen: | | Form: | VG | L: | 260 mm | d1: | 8 mm | Oberfläche: | EFP beschichtet blau | Kopfform: | Senkkopf; SNK | Marke: | SPEED | Material: | Stahl | Antrieb: | TX 40 | d2 max.: | 15 mm | k max.: | 19 mm | Größe: | 8x260 | lb: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |