Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 10934.5401 ZiNiP beschichtet zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.5401 ZiNiP beschichtet zum Einbetonieren
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.5401 ZiNiP beschichtet zum Einbetonieren
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.5401 ZiNiP beschichtet zum Einbetonieren
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.5401 ZiNiP beschichtet zum Einbetonieren
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.5401 ZiNiP beschichtet zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     3145-104446408
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10934.5401
EAN/GTIN:
     9002732062579
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 10934.5401 ZiNiP beschichtet zum Einbetonieren

Mit Mutter verschweißt und loser Mutter zum Kontern.


Hinweis:
Die Platte ist wahlweise mit 80 x 80 mm oder 100 x 100 mm erhältlich.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Type:
10934.5401
Material:
Stahl
obere Platte:
100 x 100 x 6 mm
Lochzahl ø 12:
4 ST
Gewinde M 24 unten:
500 mm
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Pfostenträger
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
90000.4001
ab € 5,07*
Zubehör
Pitzl Metallbau
90000.4081
ab € 4,56*
Zubehör
Pitzl Metallbau
90000.4002
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.