Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt
Produktbild zu EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt
Symbol zu EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt
Symbol zu EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt
Symbol zu EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt
LOGO zu EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104446125
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945344
EAN/GTIN:
     4250207489450
Suchbegriffe:
CSA Schraube
CSA-Schraube
EUROTEC Winkelbeschlagsschraube / CSA Schraube 5.0 x60 TX20 - Stahl verzinkt

Anwendung:
Speziell für die Befestigung von Holzverbindern entwickelt. Der passgenaue Ansatz des Schaftes unter dem Schraubenkopf gewährleistet eine exakte Kraftübertragung bei Stahlblech-Holz Schraubverbindungen.


Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 11/0024).

Weitere Informationen:
L:
60 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
d1:
5 mm
Antrieb:
TX20
Größe:
5.0 x60 mm
Marke:
Eurotec
Bezeichnung:
Winkelbeschlagsschraube
Kopf ø:
7,2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
17750
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1307*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,415*
€ 23,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.