Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt
LOGO zu SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445770
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/40/160
EAN/GTIN:
     5701953365301
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON Lochblech NP 40x160x2.0 feuerverzinkt

Anwendung:
Für eine Vielzahl von einfachen Holz/Holz Anschlüssen. In Verbindung mit CNA Kammnägeln und CSA Schrauben dürfen alle Lochbleche (1,5mm, 2,0mm, 2,5mm und 3,0mm) als dicke Bleche gemäß EC5 berechnet werden.

Befestigung
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Weitere Informationen:
A:
40 mm
B:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Größe:
40x160x2.0 mm
Bezeichnung:
Lochbleche
Marke:
Simpson
Type:
NP
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblechverbinder, Verbindungsblech, Verbindungsplatte
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3772*
€ 0,468*
3 Tage
750
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,47*
1 Tag
350
150
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3814*
€ 0,472*
1 Tag
350
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,48*
Lager 3145
489
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,74*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,67*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,38*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.