Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )
Produktbild zu SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )
Skizze zu SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )
Anwendungsbild zu SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )
Anwendungsbild zu SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )
Symbol zu SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )
LOGO zu SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )
Artikel-Nr.:
     3145-104445766
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN152025
EAN/GTIN:
     5701953272159
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
SIMPSON Lochband BAN 20x1.5/25 Meter feuerverzinkt ( BAN152025 )

BAN Lochbänder sind in den Dicken 1,0 mm und 1,5 mm in jeweils verschiedenen Längen erhältlich. Die Bänder werden zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse verwendet.

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.

Befestigung:
Kammnägel CNA3,1x40mm oder Schrauben CSA4,0x30mm.
Auch in Edelstahl lieferbar (auf Anfrage).

Weitere Informationen:
A:
20 mm
B:
25 m
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1,5 mm
Größe:
20x1.5/25 mm
Type:
BAN
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Lochbänder
Weitere Suchbegriffe: lochband 25m, lochband, simpson lochband, Aussteifung, Lochbänder, Rispenband, Rispenbänder, Windrispenband, Windrispenbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,68*
€ 68,84*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,0092*
€ 238,6832*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.