Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445690 Herst.-Nr.: AA60280 EAN/GTIN: 5701953162603 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Winkelverbinder AA 60280 / 80x62x40mm feuerverzinkt
Anwendung: Für kreuzende Holz / Holz Verbindungen bei kleineren Holzabmessungen.
Befestigung: Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.
Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).
Weitere Informationen: | | C: | 40 mm | A: | 83 mm | B: | 62 mm | Lochzahl ø 5: | 10 ST | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Materialstärke: | 2 mm | Type: | AA | Bezeichnung: | Winkelverbinder | Marke: | Simpson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder mit rippe simpson, betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder, winkelverbindugen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,70* | € 0,90* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,6727* | € 0,9205* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,6897* | € 0,9297* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,7168* | € 0,9568* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|