Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AA 60280 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder AA 60280 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AA 60280 tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953595609
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953595609
EAN/GTIN:
     5701953595609
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AA 60280; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
83 mm
B:
62 mm
T:
2,0 mm
C:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2473/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, BMF, SIMPSON, Winkelverbinder, 60280, 12088, AA60280
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6797*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8997*
€ 1,07064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8797*
€ 1,04684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8397*
€ 0,99924
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6797*
€ 0,80884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.