Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Blumenhalterung 39113.0000 ZiNiP beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Blumenhalterung 39113.0000 ZiNiP beschichtet
Produktbild zu PITZL Blumenhalterung 39113.0000 ZiNiP beschichtet
Symbol zu PITZL Blumenhalterung 39113.0000 ZiNiP beschichtet
LOGO zu PITZL Blumenhalterung 39113.0000 ZiNiP beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104445367
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     39113.0000
EAN/GTIN:
     4251409407358
Suchbegriffe:
Balkonblumenkastenhalter
Balkonkastenhalter
Blumenkastenhalter
PITZL Blumenhalterung 39113.0000 ZiNiP beschichtet

Weitere Informationen:
Abmessung:
145x230x145x60x6 mm
Bohrung ø:
7 mm
Type:
39113.0000
Hinweis:
12 Bohrungen
Material:
Stahl
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Bezeichnung:
Blumenkastenhalter
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: Blumenkasten, Blumenkisten, Blumenkistenhalter, Blumentopfhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 10,70*
€ 15,59*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 18,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.