Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
Produktbild zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
Skizze zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
Anwendungsbild zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
Symbol zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
Symbol zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
LOGO zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
Technisches Datenbaltt zu SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50
Artikel-Nr.:
     3145-104445124
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     TOL50-B
EAN/GTIN:
     5701953365776
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
SIMPSON Firstlattenhalter TOL 50

TOL40 und TOL50 Firstlattenhalter werden für die Befestigung von Firstlatten auf den Sparrenober kanten oder einer Schalung verwendet und sind für Firstlattenbreiten mit 40 oder 50 mm geeignet.

Anwendung:
Firstlattenhalter für die sichere Befestigung der First- oder Gratlatte.
  • TOL40 Firstlattenhalter: für Dachlattenbreiten von ca. 40 mm
  • TOL50 Firstlattenhalter: für Dachlattenbreiten von ca. 50 mm

Produktvorteile:
  • individuelle Höhen- und Neigungsanpassung durch seitliche Nagelbänder
  • zur optimalen Ausrichtung der First-/Gratlatte
  • Stahlsorte: S250 GD + Z275 gemäß DIN EN10346.

Befestigung:
Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Verbinderschrauben.
Die Befestigung der Firstlatten sollte mit CSA5,0xℓ Verbinderschrauben erfolgen.

Weitere Informationen:
Marke:
Simpson
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Type:
TOL 50
Bezeichnung:
Firstlattenhalter
B:
20 mm
F:
188 mm
A:
51 mm
C:
57 mm
D:
20 mm
t:
1,5 mm
Lochzahl ø 5:
20 ST
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953278205
ab € 203,69*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953274207
ab € 63,96*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953276201
ab € 107,69*
Ähnlich
Bär
ab € 62,9541*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BAN102025
ab € 28,71*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,87*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,64*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BAN102003
ab € 7,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BAN102010
ab € 18,10*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BAN152010
ab € 23,49*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BNSP4060B-B
ab € 53,96*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,71*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BPST
ab € 26,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,56*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.