Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN204050 50 m tzn 40x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN204050 50 m tzn 40x2
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN204050 50 m tzn 40x2
Artikel-Nr.:
     4757-197190
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953274207
EAN/GTIN:
     5701953274207
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
SIMPSON Windrispenbänder BAN; BAN204050 50 m; feuerverzinkt (tzn); 40x2
Weitere Informationen:
Variante:
40x2
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
2
A:
40 mm
B:
50 Meter mm
T:
2,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2416/061/ 40/ 2,0/ /99
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m, BMF, SIMPSON, B274207, 12088, BAN204050
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
35
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 77,53*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 71,6559*
€ 88,9959*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 74,08*
€ 93,44*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,66*
€ 95,89*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 80,7911*
€ 99,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 600 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 63,96* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.325,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,87*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,64*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,71*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BPST
ab € 26,22*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,56*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,76*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BANSTR4
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.