Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Holzverbinder HVP 25x 40x 12 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Holzverbinder HVP 25x 40x 12 Aluminium eloxiert
Produktbild zu PITZL Holzverbinder HVP 25x 40x 12 Aluminium eloxiert
Symbol zu PITZL Holzverbinder HVP 25x 40x 12 Aluminium eloxiert
ETA-15/0187
Symbol zu PITZL Holzverbinder HVP 25x 40x 12 Aluminium eloxiert
LOGO zu PITZL Holzverbinder HVP 25x 40x 12 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-104444930
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     88004.0000
EAN/GTIN:
     4251409408744
Suchbegriffe:
Passverbinder
passverbinder
PITZL Holzverbinder HVP 25x 40x 12 Aluminium eloxiert

Anwendung:
Holz / Holz Anschlüsse von Nebenträger an Hauptträger oder Stützen. Das System kann verdeckt oder mit Schattenfuge montiert werden, des weiteren können schräg nach unten oder oben geneigte Anschlüsse sowie Schiftungen realisiert werden.

Befestigung:
Verbinderbreite: 25 und 40 mm: Schraube 4,5x 50 - 80 mm Vollgewinde.
Verbinderbreite: 60 und 80 mm: Schraube 5,0x 60 - 100 mm Vollgewinde.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 15/0187).

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
12 mm
Oberfläche:
eloxiert
Löcher:
6 ST
Form:
HVP
Länge:
40 mm
Type:
88004.0000
Größe:
24x 40x 12 mm
Bezeichnung:
Holzverbinder HVP
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
20
€ 8,90*
ab € 8,72*
€ 10,72*
Lager 3145
150
1
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 14,80*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336923
ab € 0,0298*
Zubehör
SPAX International
880910100045060
ab € 0,044*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.