Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO/T-STAR 4,5x 60/54-T20 Stahl WIROX 500 Stück SPAX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX 880910100045060 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 60/54-T20 Stahl WIRO
SPAX 880910100045060 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR 4,5 x 60/54-T20 Stahl WIRO
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226840
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910100045060
EAN/GTIN:
     4003530108075
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 60/54-T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.010· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T
Schraubenlänge:
60 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf 4,5x 60, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
314500
500
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,04596*
€ 0,06016*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0442*
€ 0,0638*
2 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0553*
€ 0,0715*
6 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0646*
€ 0,0829*
Lager 1498
7000
500
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,0765*
€ 0,0976*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0765* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.