Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger PTP 10529.1390 ZiNiP beschichtet Stecksystem Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger PTP 10529.1390 ZiNiP beschichtet Stecksystem Z
Produktbild zu PITZL Pfostenträger PTP 10529.1390 ZiNiP beschichtet Stecksystem Z
Symbol zu PITZL Pfostenträger PTP 10529.1390 ZiNiP beschichtet Stecksystem Z
ETA-10/0413
LOGO zu PITZL Pfostenträger PTP 10529.1390 ZiNiP beschichtet Stecksystem Z
Artikel-Nr.:
     3145-104444920
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10529.1390
EAN/GTIN:
     4251409400335
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger PTP 10529.1390 ZiNiP beschichtet Stecksystem Z

Dreh - Klick, das neue, innovative Pfostenträger System.
Mit wenigen Handgriffen, ohne zeitaufwendige und umständliche Verschraubungen, ermöglicht das neue Stecksystem eine effiziente Montagelösung. Maximale Lastaufnahmen bei Druck, Zug und horizontalen Lasteinwirkungen werden durch die optimale Materialstärkenabstimmung des Pfostenträgers garantiert. Eine Höhenverstellung ist auch in eingebautem Zustand und unter hoher Lasteinwirkung möglich.

Befestigung:
Tellerkopfschraube 10x120 oder Gestellschraube (DIN 571) und Ankerbolzen oder Betonschrauben 12mm.

Hinweis:
Pfostenträger neigbar

Weitere Informationen:
Marke:
Pitzl
Gewinde M 24 unten:
250 mm
Ausführung:
Zentrierspitze
Type:
10529.1390
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
untere Platte:
160 x100 x8 mm
obere Platte:
ø 96x8 mm
Verstellbereich:
301-361 mm
Material:
Stahl
Bezeichnung:
Pfostenträger
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Pfostenträger neigbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
5
€ 8,90*
ab € 35,14*
€ 43,45*
Lager 3145
17
1
€ 5,90*
ab € 42,81*
€ 57,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.