Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitzl Pfostenträger PTP 12013.7301 - Stahl ZiNiP beschichtet mit Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pitzl Pfostenträger PTP 12013.7301 - Stahl ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
Produktbild zu Pitzl Pfostenträger PTP 12013.7301 - Stahl ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
Symbol zu Pitzl Pfostenträger PTP 12013.7301 - Stahl ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
ETA-10/0413
ETA-10/0413
Symbol zu Pitzl Pfostenträger PTP 12013.7301 - Stahl ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
LOGO zu Pitzl Pfostenträger PTP 12013.7301 - Stahl ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104444909
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     12013.7301
EAN/GTIN:
     4251409413892
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Pitzl Pfostenträger PTP 12013.7301 - Stahl ZiNiP beschichtet mit Gewindestange

Anwendung:
Pfostenträger verstellbar mit Gewindestangen zum Aufdübeln sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet. Obere Platte auf mit Mutter verschweißt.

Befestigung:
Tellerkopfschraube 10x120 oder Gestellschraube (DIN 571) und Ankerbolzen oder Betonschrauben 12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413).

Hinweis:
Pfostenträger neigbar

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
12013.7301
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Gewinde M 24:
330 mm
Ausführung:
Mutter verschweißt
obere Platte:
100x100x6 mm
untere Platte:
110x110x6 mm
Hinweis:
neigbar
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Pfostenträger
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Pfostenträger neigbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 31,32*
€ 42,15*
Lager 3145
9
€ 5,90*
ab € 38,03*
€ 50,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.