Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN471A 28x1.5 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN471A 28x1.5 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Produktbild zu DIN471A 28x1.5 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Skizze zu DIN471A 28x1.5 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Symbol zu DIN471A 28x1.5 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104444476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4111028
EAN/GTIN:
     9002730842555
Suchbegriffe:
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
din 471 federstahl sicherungsring
sicherungsring für wellen
DIN471A 28x1.5 Federstahl Sicherungsring für Wellen zinklamellenbeschichtet

Die Ringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherungselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.

Anwendung:
Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Getriebe, Apparatebau, Maschinenbau, Feinwerktechnik

Hinweis:
Montagelöcher und Ringenden nach Norm.

Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Größe:
28x1,5 mm
d2:
26,6 mm
DIN:
471
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
1,5 mm
d3:
25,9 mm
d1=für Wellen:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen fst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4895*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8095*
€ 0,96331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6695*
€ 0,79671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.