Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M12x30 verzinkt (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M12x30 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M12x30 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M12x30 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M12x30 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104441004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-0300-1300-0125-01-A
EAN/GTIN:
     9002730506983
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Karosseriescheibe M12x30 verzinkt (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,25 mm
für ø:
M12
d1:
13 mm
d2 max.:
30 mm
Größe:
M12x30 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben stahl verzinkt blau, karosseriescheiben d 13,0, kotflügel unterlegscheibe, Beilagscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0803*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.