Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M10x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M10x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M10x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M10x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M10x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104440993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-0200-1050-0125-01-A
EAN/GTIN:
     9002730506938
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Karosseriescheibe M10x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
s:
1,25 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2 max.:
20 mm
für ø:
M10
d1:
10,5 mm
Material:
Stahl
Größe:
M10x20 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben stahl verzinkt blau, kotflügel unterlegscheibe, kotflügelscheiben stahl, Beilagscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0357*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.