Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 4x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 4x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 4x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 4x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 4x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104440989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-0200-0430-0125-01-A
EAN/GTIN:
     9002734409891
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Karosseriescheibe M 4x20 verzinkt (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
d1:
4,3 mm
d2 max.:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,25 mm
Größe:
M 4x20 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben 4,3x20x1,25, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, karosseriescheibe durchmesser 4,3, Beilagscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0388*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.