| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104437295 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0030218201200030000001 EAN/GTIN: 4044325031895 |
| |
|
| | |
| ISO4762 12.9 M12x 30 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)
Entspricht DIN 912.
Achtung! Gegenüber galv. verzinkt und blank bestehen geänderte Anziehdrehmomente. Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen: | | b: | 30 mm | d1: | 12 mm | d2: | 18 mm | DIN: | 912 | Festigkeitsklasse: | 12.9 | Gewindeform: | M | ISO: | 4762 | k: | 12 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | s: | 10 mm | t mind.: | 6 mm | L: | 30 mm | Größe: | M12x 30 mm | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Innensechskant | Kopfform: | Zylinderkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m12x30 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN912, Geomet, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zinklamelle, Zinklamellen, Zinklammellenbeschichtet, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, zinklamellenbeschichtet |
| | |
| |