Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Skizze zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Technisches Datenbaltt zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Artikel-Nr.:
     3145-104435434
Hersteller:
     RAMPA
Herst.-Nr.:
     4396150010500
EAN/GTIN:
     9002730936735
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m6
einsatzmutter
RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 6x 15 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.

RAMPA-Muffen Typ SKD30 mit Kopf, Sechskant und mit patentiertem Außengewinde. Optimale Haltefunktion in verschiedensten Werkstoffen und zusätzlich 100% Kontrolle der Funktionsmaße inkl. Innengewinde. Zur unsichtbaren Befestigung von Möbelteilen. Aufgrund der Konstruktion der Muffe werden die Möbelteile bündig miteinander verbunden und halten großen Zuglasten stand.

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
Größe:
6x15 mm
L:
15 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2:
12 mm
SW:
6 mm
Type:
SKD30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.