Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Skizze zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Technisches Datenbaltt zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.
Artikel-Nr.:
     3145-104435425
Hersteller:
     RAMPA
Herst.-Nr.:
     43951200101000
EAN/GTIN:
     9002730659313
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m5
einsatzmutter
RAMPA Einschraubmuffe TYP SKD30 M 5x 12 verzink-blau mit Bund und Innensechsk.

RAMPA-Muffen Typ SKD30 mit Kopf, Sechskant und mit patentiertem Außengewinde. Optimale Haltefunktion in verschiedensten Werkstoffen und zusätzlich 100% Kontrolle der Funktionsmaße inkl. Innengewinde. Zur unsichtbaren Befestigung von Möbelteilen. Aufgrund der Konstruktion der Muffe werden die Möbelteile bündig miteinander verbunden und halten großen Zuglasten stand.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
5x12 mm
d1:
5 mm
d2:
10 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
SW:
5 mm
Type:
SKD30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.