Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant
Skizze zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant
Technisches Datenbaltt zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104435380
Hersteller:
     RAMPA
Herst.-Nr.:
     0108550010500
EAN/GTIN:
     9002730319194
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m8
einsatzmutter
RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 8x 15 AD: 14 verzinkt mit Innensechskant

Mit Innensechskant. Vereinfachtes Einschrauben durch Führungsansatz.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
14 mm
Gewindeform:
M
L:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Größe:
M 8x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubmuffen, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, ISK-Muffen, Innensechskantmuffen, Rampa-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.