Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant
Skizze zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant
Technisches Datenbaltt zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104435379
Hersteller:
     RAMPA
Herst.-Nr.:
     01061200101000
EAN/GTIN:
     9002730319149
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m6x12
einsatzmutter
RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 6x 12 AD: 12 verzinkt mit Innensechskant

Mit Innensechskant. Vereinfachtes Einschrauben durch Führungsansatz.

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
d2:
12 mm
Gewindeform:
M
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
Größe:
M 6x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzmutter m6, Einschraubmuffen, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, ISK-Muffen, Innensechskantmuffen, Rampa-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.