Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant
Produktbild zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant
Skizze zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant
Technisches Datenbaltt zu RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104435378
Hersteller:
     RAMPA
Herst.-Nr.:
     01051200101000
EAN/GTIN:
     9002730319095
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m5
einsatzmutter
RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 5x 12 AD: 10 verzinkt mit Innensechskant

Mit Innensechskant. Vereinfachtes Einschrauben durch Führungsansatz.

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
10 mm
Gewindeform:
M
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
5 mm
Größe:
M 5x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschraubmuffen, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, ISK-Muffen, Innensechskantmuffen, Rampa-Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.