| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104435377 Herst.-Nr.: 01041000101000 EAN/GTIN: 9002730319088 |
| |
|
| | |
| RAMPA Einschraubmuffe TYP SK M 4x 10 AD: 8 verzinkt mit Innensechskant
Mit Innensechskant. Vereinfachtes Einschrauben durch Führungsansatz.
Weitere Informationen: | | d1: | 4 mm | d2: | 8 mm | Gewindeform: | M | L: | 10 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 4 mm | Größe: | M 4x 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubmuffen, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, ISK-Muffen, Innensechskantmuffen, Rampa-Muffen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 0,16* | € 0,26* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,60* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|