Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M20x 60 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M20x 60 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6334420
EAN/GTIN:
     4043377145086
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M20x 60 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
s:
30 mm
Material:
Edelstahl
e mind.:
34,6 mm
L:
60 mm
DIN:
6334
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A4
d1:
20 mm
Größe:
M20x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 mutter m20 a4, din 6334 edelstahl, din 6334, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,494*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,724*
€ 12,76156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,554*
€ 12,55926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,064*
€ 11,97616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,714*
€ 11,55966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,364*
€ 11,14316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,494*
€ 8,91786
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.