Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M16x 48 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M16x 48 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M16x 48 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M16x 48 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M16x 48 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M16x 48 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4633416
EAN/GTIN:
     9002732075074
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M16x 48 Edelstahl A4 Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
e mind.:
27,7 mm
L:
48 mm
Oberfläche:
A4
s:
24 mm
DIN:
6334
d1:
16 mm
Größe:
M16x 48 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Edelstahlmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m16 a4, din 6334 m16, din 6334 edelstahl, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,088*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,968*
€ 5,91192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,948*
€ 5,88812
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,788*
€ 5,69772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,528*
€ 5,38832
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,088*
€ 4,86472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.