Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M16x40/Aussendurchmesser 22 mm verzinkt (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M16x40/Aussendurchmesser 22 mm verzinkt (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M16x40/Aussendurchmesser 22 mm verzinkt (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M16x40/Aussendurchmesser 22 mm verzinkt (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M16x40/Aussendurchmesser 22 mm verzinkt (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104435071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A2216040
EAN/GTIN:
     9002734350711
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchsen rund M16x40/Aussendurchmesser 22 mm verzinkt (Langmutter)

Distanzbuchse.


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
d2:
22 mm
Gewindeform:
M
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M16x40 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, distanzmuffe m16, distanzbuchse, distanzmuffe stahl, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,808*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,728*
€ 3,24632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,558*
€ 3,04402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,808*
€ 2,15152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.