Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104433822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009809240060000
EAN/GTIN:
     4043952344651
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN980V M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
d1:
6 mm
e mind.:
11,05 mm
Form:
V
Gewindeform:
M
h:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
m max.:
3,3 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 m 6 a2, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Edelstahlmuttern, Ganzmetallmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0359*
€ 0,0472*
Lager 3145
3682
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1029*
6 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,34*
€ 33,20*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,44*
€ 38,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 44,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 102,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.