Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN923 4.8/5.8 M 6x 8 verzinkt Flachrundschraube mit Schlitz und Ansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN923 4.8/5.8 M 6x 8 verzinkt Flachrundschraube mit Schlitz und Ansatz
Produktbild zu DIN923 4.8/5.8 M 6x 8 verzinkt Flachrundschraube mit Schlitz und Ansatz
Skizze zu DIN923 4.8/5.8 M 6x 8 verzinkt Flachrundschraube mit Schlitz und Ansatz
Symbol zu DIN923 4.8/5.8 M 6x 8 verzinkt Flachrundschraube mit Schlitz und Ansatz
Symbol zu DIN923 4.8/5.8 M 6x 8 verzinkt Flachrundschraube mit Schlitz und Ansatz
Artikel-Nr.:
     3145-104433179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009235100060008
EAN/GTIN:
     4043952209752
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
DIN 923
DIN923 4.8/5.8 M 6x 8 verzinkt Flachrundschraube mit Schlitz und Ansatz

Weitere Informationen:
Größe:
M 6x 8 mm
d3:
13 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
5.8
L:
8 mm
t mind.:
1,5 mm
b:
9 mm
Material:
Stahl
n:
1,6 mm
d1:
6 mm
d2:
8 mm
DIN:
923
Gewindeform:
M
k:
3,1 mm
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Flachkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN 923, Schlitzschraube DIN 923, din 923 m6x8x9, becherschraube m6, becherschrauben, Eisenschrauben, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Grosskopfschrauben, M6x8, Schlitzflachkopfschrauben, Schlitzschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3123
100
€ 4,30*
ab € 0,2453*
€ 0,34*
7 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,3419*
€ 0,3419*
6 Tage
2600
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
5 Tage
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,2674*
€ 0,36*
Lager 3145
902
100
Frei Haus
ab € 0,805*
€ 1,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.