Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14579 M 6x 20 TX30 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14579 M 6x 20 TX30 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Produktbild zu ISO14579 M 6x 20 TX30 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Skizze zu ISO14579 M 6x 20 TX30 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 6x 20 TX30 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 6x 20 TX30 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104433077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18939
EAN/GTIN:
     9002730910827
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
ISO14579 M 6x 20 TX30 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)

Innensechsrund, entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
ISO:
14579
Gewinde:
metrisch
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Kopfform:
Zylinderkopf
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
6 mm
k:
6 mm
DIN:
912
Antrieb:
TX30
L:
20 mm
d2:
10 mm
b:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 14579, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderkopfschraube ISO 14579, Zylinderschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderschraube ISO 14579, m6 x20 din912 torx, din 912 isr, din 912 torx m6, DIN7991, Edelstahlschrauben, Imbusschraube, M6x20, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0971*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.