Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10511/ 04 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10511/ 04 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu ISO10511/ 04 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu ISO10511/ 04 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 04 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 04 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105114100050000
EAN/GTIN:
     4051426747198
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO10511/ 04 M 5 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Material:
Stahl
m max.:
3,2 mm
e mind.:
8,79 mm
ISO:
10511
Festigkeitsklasse:
04
d1:
5 mm
h max.:
5 mm
Größe:
M5 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, ISO 10511 Sortiment, reyher din 985 m5, iso 10511 sortiment, din 985 m5, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,029*
€ 0,039*
Lager 3145
1878
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0579*
€ 0,0927*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,25*
€ 30,05*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 62,83*
€ 79,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 67,57*
€ 84,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,0115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.