Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M30 Edelstahl A2 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M30 Edelstahl A2 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M30 Edelstahl A2 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M30 Edelstahl A2 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M30 Edelstahl A2 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M30 Edelstahl A2 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329200300000
EAN/GTIN:
     4043952792087
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO4032 M30 Edelstahl A2 Sechskantmutter

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
ISO:
4032
s:
46 mm
Oberfläche:
A2
e mind.:
50,85 mm
d1:
30 mm
m max.:
25,6 mm
Material:
Edelstahl
Größe:
M30 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m30 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, Edelstahlmutter, Mutter A2, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta, Nirosta Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, niro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,2555*
€ 1,7727*
5 Tage
75
10
€ 4,90*
ab € 1,3675*
€ 1,8575*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2838*
€ 1,8731*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6474*
€ 2,4374*
Lager 3145
120
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.