| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329200300000 Herst.-Nr.: 040329200300000 EAN/GTIN: 4043952792087 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30* VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m30 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M30*, M 30*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4032300, 04032.920 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,2555* | € 1,7927* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,2838* | € 1,8931* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,3575* | € 1,9075* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,6374* | € 2,4274* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,9722* | € 2,6022* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,8175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|