Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1804W M20x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1804W M20x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Produktbild zu DIN1804W M20x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Skizze zu DIN1804W M20x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN1804W M20x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104431812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     018040000200150
EAN/GTIN:
     4043952379561
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN1804W M20x1.5 blank Nutmutter mit Feingewinde

Ungehärtete und ungeschliffene Nutmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Weitere Informationen:
DIN:
1804
d1:
20 mm
d2:
36 mm
Form:
W
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
h:
8 mm
Material:
Stahl
n:
6 mm
Oberfläche:
blank
t:
2,5 mm
Größe:
M20x1.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
333
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,2415*
€ 4,5009*
5 Tage
320
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,5325*
€ 4,5925*
6 Tage
320
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,6226*
€ 4,7226*
1 Tag
224
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,6126*
€ 4,7226*
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,382*
€ 5,672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,672*
€ 6,74968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,562*
€ 6,61878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,192*
€ 6,17848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,952*
€ 5,89288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,802*
€ 5,71438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,382*
€ 5,21458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.