Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN935/ 8 M33x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN935/ 8 M33x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Produktbild zu DIN935/ 8 M33x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Skizze zu DIN935/ 8 M33x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN935/ 8 M33x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Symbol zu DIN935/ 8 M33x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104431486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734314867
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN935/ 8 M33x1.5 verzinkt Kronenmutter mit Feingewinde

Weitere Informationen:
DIN:
935
d1:
33 mm
e mind.:
55,37 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
m max.:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
50 mm
w max.:
26 mm
Größe:
M33X1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din935 27x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Feingewindemuttern, Kronenmuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,486*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,906*
€ 43,91814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,476*
€ 43,40644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,706*
€ 41,30014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,706*
€ 40,11014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,766*
€ 38,99154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,486*
€ 32,70834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.