Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN935/ 8 M 8 verzinkt Kronenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN935/ 8 M 8 verzinkt Kronenmutter
Produktbild zu DIN935/ 8 M 8 verzinkt Kronenmutter
Skizze zu DIN935/ 8 M 8 verzinkt Kronenmutter
Symbol zu DIN935/ 8 M 8 verzinkt Kronenmutter
Symbol zu DIN935/ 8 M 8 verzinkt Kronenmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009358100080000
EAN/GTIN:
     9002734314607
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m8
din 935
DIN935/ 8 M 8 verzinkt Kronenmutter

Weitere Informationen:
DIN:
935
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
9,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
w max.:
6,5 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Gewindekrone, Kronenmuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3924*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.