Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN557/ 5 M10 verzinkt Vierkantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN557/ 5 M10 verzinkt Vierkantmutter
Produktbild zu DIN557/ 5 M10 verzinkt Vierkantmutter
Skizze zu DIN557/ 5 M10 verzinkt Vierkantmutter
Symbol zu DIN557/ 5 M10 verzinkt Vierkantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001481
EAN/GTIN:
     9002734312900
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN557/ 5 M10 verzinkt Vierkantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
557
d1:
10 mm
e max.:
24 mm
Festigkeitsklasse:
5
Gewindeform:
M
m:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557-5, din 557 m10, din 557, Gleitmuttern, Quadratmuttern, Vierkant-Lochmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkantlochmuttern, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1322*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.