Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN557/ 5 M 8 verzinkt Vierkantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN557/ 5 M 8 verzinkt Vierkantmutter
Produktbild zu DIN557/ 5 M 8 verzinkt Vierkantmutter
Skizze zu DIN557/ 5 M 8 verzinkt Vierkantmutter
Symbol zu DIN557/ 5 M 8 verzinkt Vierkantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1201038
EAN/GTIN:
     9002734312894
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN557/ 5 M 8 verzinkt Vierkantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
557
d1:
8 mm
e max.:
18,4 mm
Festigkeitsklasse:
5
Gewindeform:
M
m:
6,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557-5, din 557 m8, din 557, Gleitmuttern, Quadratmuttern, Vierkant-Lochmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkantlochmuttern, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0589*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.