Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7380-2 08.8 M 6x 35 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 35 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 35 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Skizze zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 35 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 35 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 35 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Artikel-Nr.:
     3145-104430403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730643640
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube m6x35 torx
linsenkopfschraube m6
~ISO7380-2 08.8 M 6x 35 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30

Weitere Informationen:
Form:
2
d2:
13,6 mm
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
08.8
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
6 mm
ISO:
7380
Gewindeform:
M
L:
35 mm
c~:
1,2 mm
Größe:
M 6x 35 mm
k max.:
3,3 mm
t mind.:
2,08 mm
Antrieb:
TX 30
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, M6x35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,456*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.