Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7380-2 08.8 M 6x 25 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 25 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 25 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Skizze zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 25 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 25 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 6x 25 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30
Artikel-Nr.:
     3145-104430401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730643626
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m 6 x 25
linsenkopfschraube m6
~ISO7380-2 08.8 M 6x 25 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX30

Weitere Informationen:
L:
25 mm
Form:
2
Größe:
M 6x 25 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
t mind.:
2,08 mm
ISO:
7380
k max.:
3,3 mm
d2:
13,6 mm
c~:
1,2 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
d1:
6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 30
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube torx, M6x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,367*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.