Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7380-2 08.8 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX25
Produktbild zu ~ISO7380-2 08.8 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX25
Skizze zu ~ISO7380-2 08.8 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX25
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX25
Symbol zu ~ISO7380-2 08.8 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX25
Artikel-Nr.:
     3145-104430393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730643541
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx m5x10
linsenkopfschraube torx
~ISO7380-2 08.8 M 5x 10 verzinkt Linsenschraube mit Flansch TX25

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
08.8
t mind.:
1,56 mm
k max.:
2,75 mm
d2:
11,8 mm
Material:
Stahl
Größe:
M 5x 10 mm
Gewindeform:
M
d1:
5 mm
Form:
2
c~:
1,1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
7380
L:
10 mm
Antrieb:
TX 25
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m5, M5x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2357*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.