Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104430094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121100030020
EAN/GTIN:
     4043952152454
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M 3x 20 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
s:
2,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
DIN:
912
L:
20 mm
b:
18 mm
t mind.:
19 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
10.9
d2:
5,5 mm
d1:
3 mm
Material:
Stahl
k:
3 mm
Größe:
M 3x 20 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
4 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,0213*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0195*
€ 0,0271*
5 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0276*
Lager 3145
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0838*
€ 0,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.