Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M10x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M10x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M10x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M10x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M10x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M10x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104429332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16588
EAN/GTIN:
     9002730966510
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M10x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
DIN:
7991
b:
VG
k max.:
6,2 mm
L:
25 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
s:
6 mm
d1:
10 mm
d2:
22,4 mm
ISO:
10642
Gewindeform:
M
Größe:
M10x 25 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, senkschraube iso10642 m10x25 10.9, din 7991, iso 10642 10.9, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M10x25, Senkschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,276*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,75*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
Zubehör
k.A.
1000576
ab € 0,0646*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.