Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/10 M10 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/10 M10 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/10 M10 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/10 M10 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/10 M10 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/10 M10 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000576
EAN/GTIN:
     9002732048498
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/10 M10 verzinkt Sechskantmutter

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
10
m max.:
8,4 mm
d1:
10 mm
s:
16 mm
ISO:
4032
e mind.:
17,77 mm
Größe:
M10 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m 10 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m10, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0644*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.