Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M20x 50 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M20x 50 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M20x 50 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M20x 50 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5931129200500
EAN/GTIN:
     8033688019349
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M20x 50 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
50 mm
DIN:
912
d1:
20 mm
d2:
30 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
20 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
17 mm
t mind.:
10 mm
Größe:
M20x 50 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m20x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M20x50, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 17
ab € 9,33*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,87*
Zubehör
Nord-Lock
881320300200000
ab € 0,8469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.